Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inn.zyl. Z23 18022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inn.zyl. Z23 18022
Inn.zyl. Z23 18022
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-971244
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9078926
EAN/GTIN:
     4023149121005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zylinder-Wechselkerne
Zylinderset
• Für Prestige 2000 Zylinderschlösser Z23 mit 18 mm Zylinderdurchmesser · Einzelne Schließung · Generalhauptschlüsselfähig · Vernickelt hochglanz · Inklusive 2 Wendeschlüssel · Zinkdruckguss vernickelt · Die Montage/Demontage der Zylinderkerne erfolgt mittels Montageschlüssel. Bitte extra mitbestellen.Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser mm 18mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innenzylinder Z23 18022
Marke:
HETTICH
Anzahl Schlüssel:
2
Weitere Suchbegriffe: Innenzylinder, Möbelschloss, 8000608585
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,99*
ab € 4,17*
€ 6,51*
Lager 4757
3
€ 4,95*
ab € 3,8392*
€ 6,6369*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 5,11*
€ 7,75*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 5,2211*
€ 8,0177*
1 Tag
15
€ 5,90*
ab € 5,94*
€ 8,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,6369*
€ 7,89791
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,5034*
€ 7,73905
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,7181*
€ 6,80454
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,4645*
€ 6,50276
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,9792*
€ 5,92525
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8592*
€ 5,78245
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8392*
€ 4,56865
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0072509
ab € 4,4574*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.