Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M4x 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M4x 2
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M4x 2
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-941790
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9128009040020
EAN/GTIN:
     4043952174753
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 20 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00912.800
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
8.8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4500
500
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0188*
5 Tage
5477
500
€ 4,30*
ab € 0,0161*
€ 0,0251*
6 Tage
6500
500
€ 5,99*
ab € 0,0185*
€ 0,0274*
2 Tage
4550
500
€ 5,59*
ab € 0,0191*
€ 0,028*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0261*
€ 0,0423*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-030-01
ab € 0,29*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,74*
Zubehör
Reyher
001250010043000
ab € 0,00224*
Zubehör
Nord-Lock
881320300040000
ab € 0,1739*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.