Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt Form BW D.300mm B.2,5mm HSS Bohrungs-D.40mm Z.200 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-927306
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814180
EAN/GTIN:
     4015448402275
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
HSS · dampfbehandelt als Schutz gegen Materialaufschweißung · für Eisen- und Stahlwerkstoffe Zahnform BW: Bogenzahn mit wechselseitiger Abschrägung · Bohrungs-Ø: 40 mm mit 2 Nebenlöchern 8/55 mm und 4 Nebenlöchern 12/64 · für Eisele-, Ulmia-, Trennjäger-, Rekord-, Ultra-Kreissägemaschinen
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Ø:
300 mm
Breite:
2,5 mm
Zähnezahl:
200
Bohrungs-Ø:
40 mm
Zahnform:
BW
Zahnteilung:
5 mm
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Metallkreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Metallkreissägen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 74,93*
€ 92,05*
Lager 4757
5
€ 4,95*
ab € 71,63*
€ 92,14*
1 Tag
4
€ 5,59*
ab € 78,50*
€ 97,07*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 77,04*
€ 98,17*
€ 4,95*
ab € 79,32*
€ 100,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814174
ab € 47,54*
Ähnlich
PROMAT
4000814182
ab € 72,22*
Ähnlich
PROMAT
4000814176
ab € 71,79*
Ähnlich
PROMAT
4000814178
ab € 72,08*
Ähnlich
PROMAT
4000814184
ab € 77,97*
Ähnlich
PROMAT
4000814188
ab € 78,30*
Ähnlich
PROMAT
4000814185
ab € 108,97*
Ähnlich
PROMAT
4000814187
ab € 107,71*
Ähnlich
PROMAT
4000814189
ab € 108,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.