Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, 803LG-T20, Innen TORX®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher, 803LG-T20, Innen TORX®
Schraubendreher, 803LG-T20, Innen TORX®
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-918483
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803LG-T20
EAN/GTIN:
     4000896087792
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Anwendung z.B. im Bereich Armaturenbrett · Karosserie · Motor sowie Industrie-Anwendungen Lange Ausführung Rundklinge Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff Abtrieb: Innen TORX® Profil Schlüsselweite: ? T20 Abmessungen / Länge: 343 mm Länge l1: 250 mm Netto-Gewicht (kg): 0.06 kgWeitere technische Eigenschaften:· Abtrieb: Innen TORX® Profil· Baulänge: Lange Ausführung· Griffdurchmesser [mm]: 27mm· Grifflänge: 93mm· Handgriff: Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff· Klingenform: Rundklinge
Weitere Informationen:
Größe:
T20
Klingenlänge:
250 mm
Gesamtlänge:
343 mm
Klingen-Ø:
4 mm
Gewicht:
0,06 kg
Griff:
1-Komponenten-trinamic-Griff
Marke:
HAZET
Ausführung:
Innen TORX®
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx t20, schraubendreher torx, hazet schraubendreher torx, Schraubendreher, Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX-Profil, 8000465567
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 9,43*
€ 12,23*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,36*
€ 13,24*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,00*
€ 13,32*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,54*
€ 13,50*
1
€ 5,90*
ab € 9,61*
€ 14,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.