Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torx Schraubendreher Hazet 803LG-T20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Torx Schraubendreher Hazet 803LG-T20
Torx Schraubendreher Hazet 803LG-T20
Artikel-Nr.:
     4012-883133
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803LG-T20
EAN/GTIN:
     4000896087792
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
  • Anwendung z.B. im Bereich Armaturenbrett, Karosserie, Motor sowie Industrie-Anwendungen
  • Lange Ausführung
  • Rundklinge
  • Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
  • Schlüsselweite: T20
  • Gesamtlänge: 343 mm
  • Länge l1: 250 mm
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 9,48*
€ 12,59*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,34*
€ 13,25*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 9,39*
€ 13,28*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,02*
€ 13,34*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,62*
€ 13,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 62,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.