Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammer, 1951-27, L.265mm D.27mm rüc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schonhammer, 1951-27, L.265mm D.27mm rüc
Schonhammer, 1951-27, L.265mm D.27mm rüc
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-917645
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1951-27
EAN/GTIN:
     4000896196326
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer holz
Köpfe aus schlagfestem Cellulose-Acetat Rückschlagarm Eschenstiel Made In Germany Abmessungen / Länge: 265 mm Durchmesser: 27 mm Netto-Gewicht (kg): 0.21 kgWeitere technische Eigenschaften:· Stiel: Eschenstiel· Anwendungsbereich: KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG - Karosserie-Instandsetzung
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
27 mm
Gesamtlänge:
265 mm
Länge:
265 mm
Gewicht:
0,21 kg
Marke:
HAZET
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, kunststoffhammer hazet, Hammer, Hämmer, Schonhammer, Schonhämmer, 8000465489
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 7,90*
€ 11,02*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,87*
€ 11,03*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,04*
€ 11,23*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,31*
€ 11,61*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,46*
€ 12,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.