Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-916306 Herst.-Nr.: 4970-5 EAN/GTIN: 4000896052943 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Zurücksetzen von Bremskolben an schwimmend gelagerten Bremssattelanlagen mit oder ohne Handbrems-Feststelleinrichtung Druckplatte mit 2 Zapfen für:AUDI ? A4 ? Bj. 2007 ? 2015 CITROËN ? Berlingo 5 ? Bj. 2008 ? 2018 FIAT ? Bravo ? Bj. 2007 ? 2014 FORD ? Kuga ? Bj. 2008 ? 2012 ? Mondeo ? Bj. 2007 ? 2014 ? Transit ? Bj. 2006 ? 2013 OPEL ? Insignia ? Bj. 2008 ? 2017 ? Zafira B ? Bj. 2005 ? 2014 PEUGEOT ? 407 ? Bj. 2004 ? 2011 ? 508 ? Bj. 2010 ? 2018 RENAULT ? Trafic ? Bj. 2001 ? 2014 SEAT ? Altea ? Bj. 2004 ? 2015 ŠKODA ? Octavia ? Bj. 2004 ? 2012 ? Roomster ? Bj. 2006 ? 2015 VOLKSWAGEN ? T5 ? Bj. 2003 ? 2015 ? Touran ? Bj. 2003 ? 2015 Made In Germany Abmessungen / Länge: 29 mm Durchmesser d1 (am Abtrieb): 35 mm Durchmesser d2 (am Antrieb): 5 mm Netto-Gewicht (kg): 0.06 kgWeitere technische Eigenschaften:· Anwendungsbereich: BREMSENDIENST· Durchmesser d1 (am Abtrieb): 35mm· Durchmesser d2 (am Antrieb): 5mm· Netto-Gewicht (kg): 0,06kg Weitere Informationen: | | Marke: | HAZET | Ø: | 5 mm | Gesamtlänge: | 29 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 22,57* | € 27,55* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,84* | € 30,42* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,87* | € 30,63* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 26,07* | € 31,41* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 26,46* | € 31,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|