Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckplatte ∙ mit 2 Zapfen 4970-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4970-5
4970-5
Artikel-Nr.:
     2478B-1712643-4970-5
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4970-5
EAN/GTIN:
     4000896052943
Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeugadapter
Radnaben-Abzieher
Radnabenabzieher
radnabenabzieher hazet

Anwendung:
Zurücksetzen von Bremskolben an schwimmend gelagerten Bremssattelanlagen mit oder ohne Handbrems-Feststelleinrichtung

  • Druckplatte mit 2 Zapfen für:
    • AUDI ∙ A4 ∙ Bj. 2007 → 2015
    • CITROËN ∙ Berlingo 5 ∙ Bj. 2008 → 2018
    • FIAT ∙ Bravo ∙ Bj. 2007 → 2014
    • FORD ∙ Kuga ∙ Bj. 2008 → 2012 ∙ Mondeo ∙ Bj. 2007 → 2014 ∙ Transit ∙ Bj. 2006 → 2013
    • OPEL ∙ Insignia ∙ Bj. 2008 → 2017 ∙ Zafira B ∙ Bj. 2005 → 2014
    • PEUGEOT ∙ 407 ∙ Bj. 2004 → 2011 ∙ 508 ∙ Bj. 2010 → 2018
    • RENAULT ∙ Trafic ∙ Bj. 2001 → 2014
    • SEAT ∙ Altea ∙ Bj. 2004 → 2015
    • ŠKODA ∙ Octavia ∙ Bj. 2004 → 2012 ∙ Roomster ∙ Bj. 2006 → 2015
    • VOLKSWAGEN ∙ T5 ∙ Bj. 2003 → 2015 ∙ Touran ∙ Bj. 2003 → 2015
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 29 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 35 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
Weitere Suchbegriffe: radnaben abzieher, Druckplatte
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 22,62*
€ 27,35*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,76*
€ 30,29*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,81*
€ 30,42*
8 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 26,15*
€ 31,12*
Lager 2478
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 26,63*
€ 31,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 90 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 300 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 312,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.