Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO 1/2-Arm Hemd MIKRALINAR® Comfort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO 1/2-Arm Hemd MIKRALINAR® Comfort
HAKRO 1/2-Arm Hemd MIKRALINAR® Comfort
Artikel-Nr.:
     4757-915371
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     122010006
EAN/GTIN:
     4045981113109
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Besonders strapazierfähiges Hemd mit 1/2-Arm, Kent-Kragen, aufgesetzter Brusttasche, leicht gerundetem Saum, Knopfleiste mit 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknopf, Doppelkappnaht an den Seitennähten und eingearbeitete Kragenstäbchen für einen perfekt sitzenden Hemdkragen. Hergestellt aus dem besonders pflegeleichten und funktionellen HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR® mit angenehm weichem Griff. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort. • Material: MIKRALINAR®, Gewebe aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester • Gewicht: 120 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt • Passform: Comfort Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: XS-6XL
Weitere Suchbegriffe: Kurzarm-Hemd, Kurzarmhemd, arbeitshemden blau, arbeits hemd, arbeitshemd l, Performance, ModelCode, 122, #NV
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,07*
€ 26,15*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,63*
€ 27,00*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,76*
€ 27,14*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,51*
€ 29,32*
5 Tage
181
€ 5,90*
ab € 21,71*
€ 29,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0122001008
ab € 18,66*
Ähnlich
Hakro
0122001009
ab € 20,45*
Ähnlich
Hakro
0122001010
ab € 20,30*
Ähnlich
Hakro
0122001011
ab € 22,31*
Ähnlich
Hakro
0122001012
ab € 22,38*
Ähnlich
Hakro
0122001006
ab € 18,61*
Ähnlich
Hakro
0122001005
ab € 18,74*
Ähnlich
Hakro
0122001004
ab € 18,68*
Ähnlich
Hakro
0122001007
ab € 18,69*
Ähnlich
Hakro
0122001003
ab € 18,62*
Ähnlich
Hakro
0122002008
ab € 18,46*
Ähnlich
Hakro
0122002009
ab € 20,36*
Ähnlich
Hakro
0122002010
ab € 20,33*
Ähnlich
Hakro
0122002011
ab € 22,48*
Ähnlich
Hakro
0122002012
ab € 22,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.