Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse D45xH30mm K.120 Zirkongeweb


Menge:  Box  
Produktinformationen
Schleifhülse D45xH30mm K.120 Zirkongeweb
Schleifhülse D45xH30mm K.120 Zirkongeweb
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-889978
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448539087
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Zirkongewebe · für starke Schleifleistungen und hohe Abtragsgeschwindigkeit bei geringer Flexibilität · geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Körnung:
120
max. Drehzahl:
8500 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Zirkongewebe
Ø:
45 mm
Höhe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, promat schleifhülse, schleifhülsen k.120, schleifring, Schleifkappe, Schleifkappen, Schleifhülsen, 4000842504
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,74*
€ 64,65*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 65,92*
€ 83,72*
€ 5,00*
ab € 70,97*
€ 89,09*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 64,65*
€ 76,9335
pro Box
ab 2 Boxen
€ 60,79*
€ 72,3401
pro Box
ab 5 Boxen
€ 58,05*
€ 69,0795
pro Box
ab 10 Boxen
€ 54,68*
€ 65,0692
pro Box
ab 20 Boxen
€ 49,43*
€ 58,8217
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 44,74*
€ 53,2406
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,4474* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842500
ab € 0,34*
Ähnlich
PROMAT
4000842502
ab € 0,43*
Ähnlich
PROMAT
4000842503
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.