Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose FLORIAN Größe 46 beige-schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose FLORIAN Größe 46 beige-schwa
Arbeitshose FLORIAN Größe 46 beige-schwa
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-879522
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     125100-1320-46
EAN/GTIN:
     4030646302042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Twill, 50% Baumwolle / 50% Polyester, ca. 250 g/m² · extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester · ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit · elastische Seitenkeile · jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts · Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (Cordura®) · diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose · innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung · einfache Hosenverlängerung um 3 cm möglichWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 250g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts, Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (Cordura), extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester, diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose, ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit, elatische Seitenkeile, innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung· Marketingclaim 12 gute Gründe für Deine Entscheidung· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen Trocknen Stufe 1· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
beige/schwarz
Größe:
46
Marke:
FHB
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose beige braun, arbeitshosen beige, arbeitshose gr 46, Hose, Arbeits-Hose, Bundhosen, 8000030337
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,60*
€ 74,30*
1 Tag
2
€ 8,50*
ab € 59,99*
€ 77,07*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.