Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke JANNIK Größe L marine-sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshelljacke JANNIK Größe L marine-sch
Softshelljacke JANNIK Größe L marine-sch
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-879387
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     79105-1620-L
EAN/GTIN:
     4030646305265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
100% Polyester, ca. 320 g/m² · stark wasserabweisend, winddicht, und atmungsaktiv · High-Performance · Wassersäule: 10000 mm, Atmungsaktivität: 5000g/m²/24h · neues FHB-Softshell-Gewebe · dehnbares und extrem geschmeidiges Obermaterial · abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung · körpernahe Passform · 2 offene und 1 mit Reißverschluss verschließbare Innentasche · Arm- und BundweitenregulierungWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 320g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht heiß bügeln· Eigenschaften Arm-und Bundweitenregulierung, FHB Design-Element am Unterarm, stark wasserabweisend,winddicht und atmungsaktiv, körpernahe Passform, abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung, dehnbares und extrem geschmeidiges Obermaterial, 1 offene und 1 mit RV verschließbare Innentasche· Marketingclaim High-Performance, winddicht und atmungsaktiv· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 30°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
marine/schwarz
Größe:
L
Marke:
FHB
Ausführung:
1 offene und 1 mit RV verschließbare Innentasche, abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung, Arm-und Bundweitenregulierung, dehnbares und extrem geschmeidiges Obermaterial, FHB Design-Element am Unterarm, körpernahe Passform, stark wasserabweisend,winddicht und atmungsaktiv
Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, arbeitsjacke marine größe l, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke gr l, Softshelljacken, Jacke, Softshell, 8000034739
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.