Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bermuda THEO Größe 48 royalblau-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bermuda THEO Größe 48 royalblau-schwarz
Bermuda THEO Größe 48 royalblau-schwarz
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-866816
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     130530-3620-48
EAN/GTIN:
     4030646273359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
FHB THEO Bermuda · 2 große Seitentaschen · 2 große Gesäßpattentaschen · rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen · links Beintasche + Handytasche · weiße Kontrastriegel zur Verstärkung an den TascheneckenWeitere technische Eigenschaften:· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen, weiße Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken, 2 große Seitentaschen, links Beintasche + Handytasche, 2 große Gesäßpattentaschen· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen Trocknen Stufe 1· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
royalblau/schwarz
Größe:
48
Stoffgewicht ca.:
300 g/m²
Marke:
FHB
Material:
65% Baumwolle / 35% Polyester
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeits bermuda, Berufsbekleidung, Herren-Shorts, kurze Hose, Shorts, Hose, 8000031531
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.