Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Canvas 320 Gr.60 schwarz/schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Canvas 320 Gr.60 schwarz/schwar
Bundhose Canvas 320 Gr.60 schwarz/schwar
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-862093
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2124060
EAN/GTIN:
     4030913039916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
65% Polyester / 35% Baumwolle · Canvas-Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330 · Knietaschen aus Cordura® · 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · rechts doppelte Maßstabtaschen aus Cordura® · Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und Taschenpatten · links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche · Gummizug im Bund · rechts 1 verstärkte Gesäßtasche · Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopfdieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziertWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 320g/m²· Ausführung: original Cordura® mit PTFE-Beschichtung· Norm: DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schwarz
Größe:
60
Marke:
PLANAM
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 20,51*
€ 25,81*
Lager 4757
4
1
€ 4,95*
ab € 20,67*
€ 26,39*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,69*
€ 26,52*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 21,55*
€ 26,52*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 22,16*
€ 27,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2124102
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2124106
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
2124110
ab € 18,66*
Ähnlich
Planam
2124024
ab € 18,70*
Ähnlich
Planam
2124025
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
2124026
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
2124027
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2124028
ab € 18,72*
Ähnlich
Planam
2124029
ab € 18,70*
Ähnlich
Planam
2124042
ab € 18,72*
Ähnlich
Planam
2124044
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
2124062
ab € 20,54*
Ähnlich
Planam
2124064
ab € 20,53*
Ähnlich
Planam
2124090
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
2124094
ab € 18,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.