| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-841617 Herst.-Nr.: 78518-3620-L EAN/GTIN: 4030646270280 |
| | |
|
| | |
| dehnbares Obermaterial: 96% Polyester / 4% Elastan · ca. 380 g/m² · Innenseite: 100% Polyester · winddicht · atmungsaktiv · wasserabweisend (10000 mm Wassersäule) · wasserdichte Reißverschlüsse · 1 Innentasche · 2 Seitentaschen und HandytascheWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 380g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | royal/schwarz | Größe: | L | Material: | 96% Polyester / 4% Elastan | Marke: | FHB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 58,94* | € 75,61* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 62,55* | € 75,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 67,28* | € 81,46* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,19* | € 81,82* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,09* | € 83,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|