| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-838107 Herst.-Nr.: 10073 EAN/GTIN: 4038588682635 |
| | |
|
| | |
| Rutilumhüllt, Werkstoff-Nr. 1.4316. Nichtrostend, IK-beständig (Nasskorrosion bis 350°C), korrosionsbeständig wie artgleiche niedriggekohlte und stabilisierte austenitische 18/8 CrNi(N)-Stähle/Stahlgusssorten. Gute Beständigkeit gegen Salpetersäure. Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen stabilisierten und nichtstabilisierten austenitischen CrNi(N)-Stählen/Stahlgusssorten. Kaltzäh bis –105 °C. Normbezeichnung: EN 1600 E 19 9 L R 3 2 Stromart: =+/~ Zulassungen: TÜV/DB, Grundwerkstoffe: TÜV-eignungsgeprüfte Grundwerkstoffe X2CrNi18-10 (1.4311) X6CrNiNb18-10 (1.4550), AISI304, 304L, 304LN, 302, 321, 347, ASTM A157, Gr. C9; A320 Gr. B8C/D. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,1 kg | Länge: | 350 mm | EN ISO: | E 19 9 L R 3 2 | Ø: | 2,5 mm | Umhüllung: | rutil | Marke: | BÖHLER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden e19 9 nb r, ELEKTRODE, THERMANIT, JEW, 3, 4.04E+12, 107231, 22717, 1000115225, 10073, JEW308, THYSSEN, HOCHLEGIERT, E2310, FOXEAS2A, 14,316 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,74052* | € 1,18058* | | | | | | 2 Tage | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 54,11* | € 64,98* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 221,35* | € 271,65* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 303,21* | € 371,24* | | | | | 22 Tage | | | 0,02 | | pro Packung | € 5,65* | ab € 10.908,00* | € 11.133,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 236,116* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|