Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271816354, Elektrode Thermanit JEW308L-17 2,5x350mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-628070
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     68263
EAN/GTIN:
     4038588100733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden 2,5x350
schweißelektroden
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271816354, Stabelektrode Thermanit JEW 308 L-17 , EN 1600: E 19 9 LR 3 2 , Nicht rostend, IK-beständig (Nasskorrosion bis 350 °C) , Korrosionsbeständig wie artgleiche niedriggekohlte und stabilisierte austenitische 18/8-CrNi(N)-Stähle/-Stahlgusssorten , Gute Beständigkeit gegen Salpetersäure , Verbindungenund Auftragungen an artgleichen und artähnlichen nicht stabilisierten und stabilisierten austenitischen CrNi(N)-Stählen/Stahlgusssorten , Werkstoff-Nr.: 1.4316 , Kaltzäh bis –105 °C , Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF , TÜV-eignungsgeprüfte Grundwerkstoffe X2CrNi18-10 (1.4311), X6CrNiNb18-10(1.4550), AISI 304, 304L, 304LN, 302, 321, 347, ASTM A157 Gr. C9, A320 Gr. B8C oder D, Fabrikat: Böhler Welding
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20 GRAMM
Abmessungen:
2,5 x 350 mm
Inhalt je Dose:
200 Stück
Gewicht je Dose:
4,5 kg
Marke:
Voestalpine Böhler
Norm:
EN 1600
WGNr.:
761
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden e19 9 nb r, QR4030476, ELEKTRODE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
232,8
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,74052*
€ 1,19058*
2 Tage
1000
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,50*
€ 65,15*
Lager 260
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 220,54*
€ 272,34*
4 Tage
32,8
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 302,39*
€ 372,18*
22 Tage
unbekannt
0,02
pro Packung
€ 5,65*
ab € 10.908,00*
€ 11.153,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 272,34*
€ 324,0846
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 252,19*
€ 300,1061
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 239,78*
€ 285,3382
pro Packung
ab 12500 Packungen
€ 220,54*
€ 262,4426
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,1027* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.