Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Plaline Gr.50 schiefer/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Plaline Gr.50 schiefer/schwarz
Bundhose Plaline Gr.50 schiefer/schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-825979
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2516050
EAN/GTIN:
     4030913901510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
2 eingesetzte Beuteltaschen · 2 aufgesetzte Knietaschen · doppelte Maßstabtasche rechts · links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss · Gummizug im Bund · 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss · Handytasche links · Reflexbiesen als Sicherheitsausstattungdieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziertWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 280g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz
Größe:
50
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Marke:
PLANAM
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose canvas gr.50 grau, arbeitshosen schwarz, planam arbeitshose, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose, 4705040782
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,23*
€ 26,86*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,35*
€ 27,51*
17 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 20,05*
€ 27,64*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,24*
€ 27,92*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,93*
€ 29,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2514024
ab € 19,14*
Ähnlich
Planam
2511024
ab € 19,26*
Ähnlich
Planam
2516102
ab € 19,09*
Ähnlich
Planam
2516106
ab € 19,18*
Ähnlich
Planam
2516110
ab € 19,12*
Ähnlich
Planam
2516024
ab € 19,10*
Ähnlich
Planam
2516025
ab € 19,19*
Ähnlich
Planam
2516026
ab € 19,15*
Ähnlich
Planam
2516027
ab € 19,21*
Ähnlich
Planam
2516028
ab € 19,29*
Ähnlich
Planam
2516029
ab € 19,19*
Ähnlich
Planam
2516042
ab € 19,21*
Ähnlich
Planam
2516044
ab € 19,08*
Ähnlich
Planam
2516046
ab € 19,10*
Ähnlich
Planam
2516048
ab € 19,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.