| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-824911 Herst.-Nr.: 76476 EAN/GTIN: 4023149764769 |
| | |
|
| | |
| • Länge 5000 mm · Mit Schutzfolie abgeklebt · Aluminium silber eloxiertWeitere technische Eigenschaften:· Türart horizontale Bewegung Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Oberfläche: | eloxiert | Marke: | HETTICH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag, Rahmenteile, Band, Fitsche, Rahmenband, 8000612204 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 86,57* | € 121,08* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 96,4837* | € 122,3037* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 108,4078* | € 140,2502* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 128,84* | € 161,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 159,13* | € 198,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 484,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|