Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensenwetzstein L230xB40xH15mm SCg MÜLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensenwetzstein L230xB40xH15mm SCg MÜLLE
Sensenwetzstein L230xB40xH15mm SCg MÜLLE
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-821699
Herst.-Nr.:
     843406
EAN/GTIN:
     4037073001609
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Siliciumcarbid · oval · zum Handschärfen im Garten und HaushaltWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: ovale Form
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Länge:
230 mm
Anwendung:
zum Handschärfen, ovale Form
Marke:
MÜLLER
Material:
Siliciumcarbid
Höhe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Korund-Schleifstein, Sensenwetzstein, abrichtstein, Brocken, Handläpper, Schleifsteine, Abziehsteine, Wetzstein, Schärfsteine, Schleifstein, Abziehbankstein, Belgische Brocken, Belgischer Brocken, 4000843406
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 1,23*
€ 1,81*
1 Tag
57
1
€ 6,95*
ab € 1,24*
€ 1,83*
4 Tage
57
1
€ 7,99*
ab € 1,32*
€ 1,95*
1 Tag
57
30
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,98*
Lager 4757
5
1
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
78876
ab € 32,04*
Sonstiges
3M
6200N74
ab € 16,80*
Sonstiges
3M
6200N20
ab € 14,09*
Sonstiges
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843400
ab € 2,05*
Sonstiges
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843408
ab € 20,14*
Sonstiges
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843407
ab € 17,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.