Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel NORBERT Gr.45 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel NORBERT Gr.45 schwarz
Sicherheitsstiefel NORBERT Gr.45 schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-818105
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     83960-20-45
EAN/GTIN:
     4030646251586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach DIN EN ISO 20345 · S3 HRO · Obermaterial: Kuhleder · Nitril-Langkeilsohle · bis 300 °C hitzebeständig · nicht kreidend · durchtrittsichere textile Sohle · Kunststoff-Kappe · atmungsaktives Innenfutter und Einlegesohle · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
45
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 HRO
Marke:
FHB
Material:
Kuhleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
11
€ 4,95*
ab € 71,46*
€ 89,75*
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 75,14*
€ 90,20*
1 Tag
11
€ 5,50*
ab € 78,81*
€ 94,22*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 78,94*
€ 94,65*
5 Tage
11
€ 5,99*
ab € 79,82*
€ 96,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,75*
€ 106,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,34*
€ 105,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,81*
€ 99,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,18*
€ 93,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 76,56*
€ 91,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,46*
€ 85,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FHB
50004-52
ab € 61,32*
Zubehör
FHB
50008-52
ab € 61,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.