Highline Bundhose schiefer/schwarz/rot 42. Perfekter Sitz und reichlich Stauraum. Genießen Sie hohe Bewegungsfreiheit und reichlich Stauraum. Die Highline Bundhose sitzt perfekt und sorgt dafür · dass Sie wichtige Arbeitswerkzeuge schnell griff bereit haben.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 285g/m²· Norm: DIN EN ISO 6330· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118 Weitere Informationen: | | Farbe: | schiefer/schwarz/rot | Größe: | 42 | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 65 % Polyester / 35 % Baumwolle | PSA-Kategorie: | II |
|