| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-810471 Herst.-Nr.: 2121048 EAN/GTIN: 4030913039121 |
| |
|
| | |
| Mit Knietaschen aus Cordura®, 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura®, rechts doppelte Maßstabtasche aus Cordura®, Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und den Taschenpatten, links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche, Gummizug im Bund, rechts 1 verstärkte Gesäßtasche, Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz. Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m². |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam bundhose grün 48, planam arbeitshose, arbeitshosen grün, BUNDHOSE, CANVAS, 320, GRÜN/, 4.03E+12, 810471, 2121048, CANVAS320GRÜN, 212/1/48, CANVAS320, #NV |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 18,60* | € 25,96* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,64* | € 26,34* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,55* | € 26,47* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,72* | € 26,66* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,63* | € 26,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|