Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set WingLine 230,l.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Set WingLine 230,l.
Set WingLine 230,l.
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-805696
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     10083
EAN/GTIN:
     4023149100833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
hettich schiebetürbeschlag
• Set enthält alle erforderlichen Teile für 1 Faltschiebetür mit 2 Flügeln links Set besteht aus: · 1 Stück Laufteile · 5 Stück Falttürscharniere zum Einpressen · 1 Stück Dämpfer am Einlegeboden · 1 Stück Dämpfer am Laufprofil · Befestigungsmaterial Hinweise: · Profile bitte separat bestellenWeitere technische Eigenschaften:· Komponenten Beschlagsets· Türart linke Tür· Türbreite mm max.600mm· Türhöhe mm 3000mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitlich angebundener Falttür-Beschlag mit obigem Laufprofil für sehr große Türbreiten und -höhen
Anzahl Türen:
1 / 2 / 1 Türpaket / 2 Türflügel
Belastbarkeit:
25 / 20 kg
Anschlagart:
links
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag, Schrankschiebetürsystem, 8000608412
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 198,4864*
€ 246,9264*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,1283*
€ 249,2148*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 249,2148*
€ 296,56561
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 236,3575*
€ 281,26543
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 221,3166*
€ 263,36675
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 215,2193*
€ 256,11097
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 208,2683*
€ 247,83928
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 181,1283*
€ 215,54268
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 181,1283* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.