Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass 120l PE blau Einfüllöffnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsfass 120l PE blau Einfüllöffnung
Weithalsfass 120l PE blau Einfüllöffnung
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-621284
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     824420
EAN/GTIN:
     4023122110101
Suchbegriffe:
Gefahrgutfass
Sicherheitsfass
Superweithalsfass
Weithals-Fass
mit staubdicht verschließbarem Deckel und Spannring · blau · aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · schwere Ausführung · starkwandig und robust · bis 60 l mit 2 Tragegriffen · lebensmittelecht · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 40 °C · mit UN-Zulassung · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen)
Weitere Informationen:
Inhalt:
120 l
Einfüllöffnung-Ø:
400 mm
Farbe:
blau
Gesamthöhe:
800 mm
Gesamt-Ø:
490 mm
Marke:
GRAF
Material:
Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Weithalsfass, weithalsfass blau 120 l, 120l gefahrgutfass, pe sicherheitsfass, Kunststofffass, Fässer, Fass, Rundfässer, Kunststofffässer, Rundfass, Weithalsfässer, 9122450462
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
1
€ 52,95*
ab € 40,30*
€ 52,00*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,52*
€ 54,31*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 48,41*
€ 61,71*
37 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 49,02*
€ 63,35*
Lager 4757
36
1
€ 4,95*
ab € 50,95*
€ 71,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
7011-61-046
ab € 17,23*
Ähnlich
k.A.
7015-61-046
ab € 19,74*
Ähnlich
k.A.
7020-61-046
ab € 22,15*
Ähnlich
k.A.
7026-61-046
ab € 24,52*
Ähnlich
k.A.
6947-91-046
ab € 30,35*
Ähnlich
k.A.
7004-61-046
ab € 7,52*
Ähnlich
k.A.
6950-91-046
ab € 32,92*
Ähnlich
k.A.
7042-91-046
ab € 37,35*
Ähnlich
k.A.
7055-91-046
ab € 40,46*
Ähnlich
k.A.
6942-91-971
ab € 44,65*
Ähnlich
k.A.
7006-61-046
ab € 9,91*
Ähnlich
k.A.
6943-91-971
ab € 46,82*
Ähnlich
k.A.
7068-91-046
ab € 42,92*
Ähnlich
k.A.
6944-91-971
ab € 48,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.