Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900011508, Weithalsfass 120 Liter 800 mm hoch blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-652787
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     824420
EAN/GTIN:
     4023122110101
Suchbegriffe:
Gefahrgutfass
Sicherheitsfass
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900011508, Weithalsfass Diese Weithalsfässer haben vielfältige Anwendungsbereiche. , Mit Deckel und Spannring, Besonders starkwandig und robust , UN-X-Gefahrgutzulassung , Hohe Säuren- und Laugenbeständigkeit , Farbe: blau, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6003 GRAMM
Ausführung:
ohne Griffe
Volumen:
120 l
Maße HxØ:
800x490 mm
Öffnung Ø:
395 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Weithalsfass, weithalsfass blau 120 l, 120l gefahrgutfass, pe sicherheitsfass, 00011508, WEITHALSFASS
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
1
€ 52,95*
ab € 40,64*
€ 51,97*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,41*
€ 54,27*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 48,40*
€ 61,67*
37 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 49,11*
€ 63,30*
2 Tage
36
1
€ 4,95*
ab € 50,91*
€ 69,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
7011-61-046
ab € 17,07*
Ähnlich
k.A.
7015-61-046
ab € 19,83*
Ähnlich
k.A.
7020-61-046
ab € 22,13*
Ähnlich
k.A.
7026-61-046
ab € 24,53*
Ähnlich
k.A.
6947-91-046
ab € 30,21*
Ähnlich
k.A.
7004-61-046
ab € 7,53*
Ähnlich
k.A.
6950-91-046
ab € 32,73*
Ähnlich
k.A.
7042-91-046
ab € 37,37*
Ähnlich
k.A.
7055-91-046
ab € 40,31*
Ähnlich
k.A.
6942-91-971
ab € 44,64*
Ähnlich
k.A.
7006-61-046
ab € 9,90*
Ähnlich
k.A.
6943-91-971
ab € 47,13*
Ähnlich
k.A.
7068-91-046
ab € 42,96*
Ähnlich
k.A.
6944-91-971
ab € 48,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.