Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass 120 l blau D490xH800 mm Öffnung D395 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsfass 120 l blau D490xH800 mm Öffnung D395 mm
Weithalsfass 120 l blau D490xH800 mm Öffnung D395 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5613123
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     824420
EAN/GTIN:
     4023122110101
Suchbegriffe:
Gefahrgutfass
Sicherheitsfass
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass • Mit Deckel und Spannring • Besonders starkwandig und robust • Lebensmittelecht • Medienbeständigkeit: UN-X feste Gefahrgutstoffe • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
260
Made in Germany:
ja
Volumen:
120 l
Ausführung:
ohne Griffe
Maße H x Ø:
800 x 490 mm
Öffnung Ø:
395 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Weithalsfass, weithalsfass blau 120 l, 120l gefahrgutfass, pe sicherheitsfass, Fasslagerung, Tonnen, Transportfass, Fass, Rundbehälter, Weithalsfässer, Fässer, Kunststofffass, Lagerfass, Lagerbehälter, 9900011508, 00011508
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
1
€ 52,95*
ab € 40,30*
€ 52,00*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,52*
€ 54,31*
Lager 302
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 48,41*
€ 61,71*
37 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 49,02*
€ 63,35*
2 Tage
36
1
€ 4,95*
ab € 50,95*
€ 71,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
7011-61-046
ab € 17,23*
Ähnlich
k.A.
7015-61-046
ab € 19,74*
Ähnlich
k.A.
7020-61-046
ab € 22,15*
Ähnlich
k.A.
7026-61-046
ab € 24,52*
Ähnlich
k.A.
6947-91-046
ab € 30,35*
Ähnlich
k.A.
7004-61-046
ab € 7,52*
Ähnlich
k.A.
6950-91-046
ab € 32,92*
Ähnlich
k.A.
7042-91-046
ab € 37,35*
Ähnlich
k.A.
7055-91-046
ab € 40,46*
Ähnlich
k.A.
6942-91-971
ab € 44,65*
Ähnlich
k.A.
7006-61-046
ab € 9,91*
Ähnlich
k.A.
6943-91-971
ab € 46,82*
Ähnlich
k.A.
7068-91-046
ab € 42,92*
Ähnlich
k.A.
6944-91-971
ab € 48,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.