Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsmesser Klingen-L.92mm Heft-L.127


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsmesser Klingen-L.92mm Heft-L.127
Rettungsmesser Klingen-L.92mm Heft-L.127
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-602076
Hersteller:
     C. Jul. Herbertz
Herst.-Nr.:
     236013
EAN/GTIN:
     4001833096433
Suchbegriffe:
Feuerwehrmesser
Rettungsmesser
herbertz rettungsmesser
feuerwehrmesser
Edelstahleinlage · Pakkaholzschale · Klinge schwarz beschichtet · aus rostfreiem Stahl AISI 420 · beidseitige Daumenknöpfe · Gurtschneider · Schlagdorn · Liner-Lock Arretierung · ClipHinweis: Der Artikel unterliegt §42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden.Weitere technische Eigenschaften:· Griff: Pakkaholz
Weitere Informationen:
Heftlänge:
127 mm
Länge geöffnet:
219 mm
Klingenlänge:
92 mm
Marke:
HERBERTZ
Weitere Suchbegriffe: Schneidwerkzeug, Messer, 4000817875
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,07*
€ 21,74*
5 Tage
2
€ 5,90*
ab € 15,61*
€ 21,84*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 16,20*
€ 22,46*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 16,24*
€ 22,61*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.