Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-526356 Herst.-Nr.: 4650-5 EAN/GTIN: 4000896022045 |
| | |
|
| | |
| Anwendung: Schnelle Diagnose des Ladesystems und des Spannungszustandes der Batterie Messbereich 6 und 12 Volt zur Anwendung an Pkw und Motorrädern Made In Germany Abmessungen / Länge: 333 mm Netto-Gewicht (kg): 1.23 kgWeitere technische Eigenschaften:· Anwendungsbereich: ELEKTRIK/BATTERIEDIENST - Batteriedienst· Netto-Gewicht (kg): 1,23kg Weitere Informationen: | | Marke: | HAZET | Gesamtlänge: | 333 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Autolichtprüfer, Batterieprüfer, Batteriedienst, 8000462178 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,30* | € 237,55* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 206,17* | € 237,57* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,24* | € 239,77* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,50* | € 240,87* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 221,38* | € 279,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|