Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehstein 6200J L100xB25xH10mm Diamant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abziehstein 6200J L100xB25xH10mm Diamant
Abziehstein 6200J L100xB25xH10mm Diamant
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-434276
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000082269
EAN/GTIN:
     5010027718937
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Diamant · beschichtete Aluminiumleiste für das Schärfen und Abziehen von Schrifteisen, Meißeln, Stechbeiteln und Schneiden an Werkzeugen · zum Brechen von Schnittkanten an Glas, Stein und allen harten Werkstoffen · nass anzuwenden
Weitere Informationen:
Körnung:
N074
Breite:
25 mm
Länge:
100 mm
Anwendung:
für Schärfen / Abziehen
Farbe:
rot
Material:
Diamant
Höhe:
10 mm
Marke:
3M
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Diamant-Schleifstein, diamant-schleifstein 3m, abrichtstein, Abziehsteine, Belgische Brocken, Wetzstein, Abziehbankstein, Belgischer Brocken, Brocken, Handläpper, Schärfsteine, Schleifsteine, Diamantabziehsteine, Schleifstein, 4000843401
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 31,83*
€ 40,80*
1 Tag
8
1
€ 5,50*
ab € 32,06*
€ 40,84*
1 Tag
6
1
€ 5,59*
ab € 32,84*
€ 42,00*
1 Tag
8
2
Frei Haus
ab € 32,04*
€ 43,18*
Lager 4757
8
1
€ 4,95*
ab € 39,50*
€ 56,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.