Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten L300xB117xH90mm blau PP


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Regalkasten L300xB117xH90mm blau PP
Regalkasten L300xB117xH90mm blau PP
Artikel-Nr.:
     4757-434126
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     31001184
EAN/GTIN:
     4054773015705
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
aus hochwertigem, Polypropylen · weitgehend resistent gegen die meisten Fette, Öle, Laugen und Säuren · sichere Stapelung durch Stapelfüße und umlaufenden Stapelrand · hohe Stabilität durch Verstärkungsrippen · temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C · hervorragende Raumausnutzung der Kästen durch glatte Innenwände · glatter Boden für den Einsatz in Förderanlagen und in Durchlaufregalen · lebensmittelgeeignet - auch für unverpackte Lebensmittel nach RAL A 74
Weitere Informationen:
Kastengröße:
1
Anzahl Längs-/ Querteiler max.:
-/4
Farbe:
blau
Breite:
117 mm
Länge:
300 mm
Material:
PP
Höhe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, regalkasten l300xh90mm blau pp, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Lagerboxen, Regalkästen, Warenlagerungssystem, 9000453700
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
417
16
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,21*
€ 2,89*
1 Tag
390
16
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,21*
€ 2,90*
1 Tag
573
16
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,27*
€ 2,97*
5 Tage
557
16
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,31*
€ 3,00*
Lager 4757
573
16
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 4,50*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Kartonagen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Kartonage
ab 32 Kartonagen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Kartonage
ab 80 Kartonagen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Kartonage
ab 160 Kartonagen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Kartonage
ab 320 Kartonagen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Kartonage
ab 48000 Kartonagen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,28* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 16 Kartonagen ( entspricht € 72,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
31002188
ab € 2,92*
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
39008758
ab € 3,95*
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
31002186
ab € 7,73*
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
39008750
ab € 19,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.