Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten L300xB117xH90mm blau PP


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Regalkasten L300xB117xH90mm blau PP
Regalkasten L300xB117xH90mm blau PP
Regalkasten L300xB117xH90mm blau PP
Artikel-Nr.:
     1955B-2000301262
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000453700
EAN/GTIN:
     4054773015705
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten L300xB117xH90mm blau PP aus hochwertigem, Polypropylen · weitgehend resistent gegen die meisten Fette, Öle, Laugen und Säuren · sichere Stapelung durch Stapelfüße und umlaufenden Stapelrand · hohe Stabilität durch Verstärkungsrippen · temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C · hervorragende Raumausnutzung der Kästen durch glatte Innenwände · glatter Boden für den Einsatz in Förderanlagen und in Durchlaufregalen · lebensmittelgeeignet - auch für unverpackte Lebensmittel nach RAL A 74
Weitere Informationen:
eClassID:
21100420
HerstellerNr:
9000453700
Werksnummer:
9000453700
Länge netto mm:
290,00
Breite netto mm:
114,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
0,256000
Gewicht brutto Kg:
0,256000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Groesse:
L300xB117xH90mm
Produktart:
Regalkasten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1065
16
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,21*
€ 2,89*
2 Tage
995
16
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,21*
€ 2,90*
2 Tage
1421
16
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,29*
€ 2,98*
Lager 1955
1421
16
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,31*
€ 3,00*
5 Tage
1421
16
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 2,3532*
€ 3,0632*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Kartonagen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Kartonage
ab 32 Kartonagen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Kartonage
ab 80 Kartonagen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Kartonage
ab 160 Kartonagen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Kartonage
ab 320 Kartonagen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Kartonage
ab 48000 Kartonagen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,31* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 16 Kartonagen ( entspricht € 48,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser
31002188
ab € 2,96*
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
39008758
ab € 3,97*
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
31002186
ab € 7,76*
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
39008750
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.