| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-292710 Herst.-Nr.: 76482 EAN/GTIN: 4023149764820 |
| | |
|
| | |
| • Links und rechts ansetzbar · Bis 8 mm Glasdicke · Zink verchromtWeitere technische Eigenschaften:· Material: Zink· Türart horizontale Bewegung· Türdicke 8mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | verchromt | Marke: | HETTICH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag, Glastürbeschlag, GGT-Beschlag, Glastürbeschläge, GGT-Garnitur, Glastürgarnitur, 8000612209 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 13,95* | € 22,08* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,546* | € 22,196* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 17,10* | € 24,13* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 17,4717* | € 25,2217* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 21,27* | € 29,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|