Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Anatomic Bau 500 S3 schwarz Gr. 42 W. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Anatomic Bau 500 S3 schwarz Gr. 42 W. 10
Stiefel Anatomic Bau 500 S3 schwarz Gr. 42 W. 10
Artikel-Nr.:
     4757-247351
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4900-42
EAN/GTIN:
     4043692004471
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Obermaterial Waterproof-Glattleder: anhaltende Wasserdichtigkeit, ist besonders atmungsaktiv, langlebig und formstabil. Überkappe gegen Abrieb im Bereich der Schuhspitze. Aktiv-X Funktionsfutter: dauerhafte, aktive Feuchtigkeitsregulierung. Durchtritthemmende Stahlzwischensohle aus korrosionsbeständigem Edelstahl. Anatomisch geformte Zehenschutzkappe aus Stahl. 3D-Dämpfungssystem: Druckentlastung. Dämpfung. Dynamik. Geeignet für die Einlagenversorgung.
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas esd-sicherheitsschuhe blue s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, STIEFEL, ANATOMIC, BAU, 500, 4.04E+12, 17000193, 3653, 24944, 508712, 525928, 510141, 111743, 102754, 247351, 4900-42, ANATOMICBAU150, 4.00E+12, S3, AB500, ANATOMICBAU500, #NV
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 54,41*
€ 68,61*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,39*
€ 69,58*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,79*
€ 69,93*
€ 4,90*
ab € 56,08*
€ 70,80*
Lager 4757
112
€ 4,95*
ab € 62,98*
€ 83,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,62*
€ 99,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,69*
€ 96,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,54*
€ 87,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,49*
€ 83,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 68,22*
€ 81,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,98*
€ 74,95
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-41-42
ab € 6,18*
Zubehör
Atlas
99200-42
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
92000-42
ab € 3,88*
Zubehör
Atlas
99100-42
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
99000-42
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
92600-42
ab € 6,35*
Zubehör
Atlas
37070-105
ab € 1,25*
Zubehör
Atlas
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.