Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrersatz DIN 352 M8x1,25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handgewindebohrersatz DIN 352 M8x1,25mm
Handgewindebohrersatz DIN 352 M8x1,25mm
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-220736
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     230080
EAN/GTIN:
     4007140023926
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
HSS · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · rechtsschneidend · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguss und NE-MetalleSatz 3-teilig, bestehend aus Vor-, Mittel- und FertigschneiderWeitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø: 6mm· Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 352
Gewinde-Nenn-Ø:
M8
Steigung:
1,25 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Gewindelänge:
18 mm
Vierkant:
4,9 mm
Kernloch-Ø:
6,8 mm
Inhalt:
3 teilig
Marke:
RUKO
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, regel-gewindebohrer m8 x 1,25, gewindebohrer satz, ruko gewindebohrer satz, Handgewindebohrer, Handgewindebohrersätze, Gewindebohrersätze, Gewindebohrer, Gewindebohrersatz, Handgewindebohrer-Satz, 4300400031
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,13*
€ 8,31*
5 Tage
10
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 5,93*
€ 8,38*
Lager 4757
8
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,80*
€ 8,40*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,14*
€ 8,52*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 6,19*
€ 8,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.