Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Nietschaft dxl 7x12,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindnietmutter Nietschaft dxl 7x12,5mm
Blindnietmutter Nietschaft dxl 7x12,5mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-220232
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433712
EAN/GTIN:
     5013656420714
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter gesipa
Kleinkopf · Stahl - gerändeltWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 500 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Gewinde:
M5
Nietschaft d x l:
7 x 12,5 mm
Nietschaft Ø:
7 mm
Nietschaft Länge:
12,5 mm
nietbare Materialstärke:
0,25 - 3 mm
Bohrloch-Ø:
7,1 mm
Form:
Kleinkopf
Marke:
GESIPA
Weitere Suchbegriffe: kleinkopf blindnietmutter, senkkopf-blindnietmutter m 5 x 7 x 13,5, Blindniet, Blindnietmutter, Blindnietmuttern, Niet, 4000813566
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,08202*
€ 0,10232*
1 Tag
6500
500
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,092*
€ 0,1143*
1 Tag
6500
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0922*
€ 0,1145*
10 Tage
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,09331*
€ 0,11581*
Lager 4757
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0937*
€ 0,1282*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1282*
€ 0,15256
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1227*
€ 0,14601
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1164*
€ 0,13852
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1127*
€ 0,13411
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0937*
€ 0,1115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 64,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.