Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh LightStar 5320 Gr.40 sc


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsschuh LightStar 5320 Gr.40 sc
Sicherheitsschuh LightStar 5320 Gr.40 sc
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-219803
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5320-40
EAN/GTIN:
     4031301034278
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der RUNNEX® LightStar S3-Halbschuh schafft die Balance zwischen reduziertem Gewicht und solider Schutzwirkung. Perfekt für unbeschwerte Arbeitstage · natürlich EN 20345:2011 geprüft. Das hydrophobierte Glattleder und die TPU-Überkappe sorgen für optimalen Schutz des Trägers. Die SOFTtouch Ferse stabilisiert den Fuß und die Alu-Protection Kappe schützt die Zehen. Rutschfesten Stand nach SRC bietet die Gummi/Phylon-Sohle. Der RUNNEX® LightStar Artikel 5320 vermittelt ein angenehm · leichtes Tragegefühl und ist ein wertvoller · passiver Beitrag zu mehr Sicherheit! Die Sicherheitshalbschuhe sind verfügbar in den Größen 36-48. · Einsatzgebiete: Industrie, Handwerk, Innen- und AußenbereicheWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: Phylon· Materialzusammensetzung: Obermaterial: hydrophobiertes Glattleder, TPU-Überkappe, Futter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Fersenfutter: RUNNEX® SOFTtouch, Sohle: Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle, Dämpfung: RUNNEX® Phylon-Zwischensohle, Zehenschutzkappe: RUNNEX® Alu-Protection, Durchtritthemmung: metallfrei, Fußbett: ganzflächige Einlegesohle, Passende Fußbetten: 5400 RUNNEX® Ersatzfußbetten, 5401 RUNNEX® Ersatzfußbetten· Normen: EN 20345:2011 S3
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Größe:
40
Schuhweite:
10,5
Schutzklasse:
S3 SRC
Material:
Leder
Norm:
EN ISO 20345
Marke:
RUNNEX
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,25*
€ 74,61*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 57,53*
€ 74,91*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 60,13*
€ 77,86*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,42*
€ 92,20*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,20*
€ 109,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,59*
€ 105,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,28*
€ 94,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,74*
€ 90,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 73,29*
€ 87,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,42*
€ 76,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.