| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-211651 Herst.-Nr.: 29670-3-20-H3_B EAN/GTIN: 9009887002252 |
| |
|
| | |
| Ideal zum Bearbeiten von dünnen Stahlblechen und Buntmetallen bis 4 mm Stärke. Kreuzanschliff als Ausspitzung nach DIN 1412 C. Der Spitzenwinkel von 135° mit einem Kreuzanschliff ermöglicht ein Arbeiten ohne Vorkörnen. Zur Verwendung mit Schraubwerkzeugen und Bohrmaschinen zum Bohren und Entgraten in einem Arbeitsgang. Ø 3 - 14 mm, 12 Bohrstufen Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm. Ø 4 - 12 mm, 5 Bohrstufen Ø 4, 6, 8, 10, 12 mm. Ø 6 - 20 mm, 8 Bohrstufen Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BERGIN, HSS, STUFENBOHRER-S, 9.01E+12, 130777, 211651, 29670-3-20-H3_B, STUFENBOHRER, KRAFTOOL, #NV |
| | |
| |