| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-210710 Herst.-Nr.: A2401N5K/541 EAN/GTIN: 4000010311093 |
| |
|
| | |
| Nach DIN 18251-1 Klasse 4. Geschlossener Schlosskasten in verjüngter Form. PZ mit Wechsel, Riegelausschuß 20 mm, Möglichkeit zur durchgehenden Befestigung handelsüblicher Beschläge. Klemmnuss aus Stahl, Falle und Riegel aus Stahl mit thermisch fest verbundenen Führungselementen aus Polyamid zur Geräuschdämpfung. Lieferung ohne Schließblech. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Objekttürschloss, Einsteck-Riegelschloss, Einsteckriegelschloss, einsteck-riegelschloss din l, einsteck riegelschloss, SSF, EINSTECKSL.SERIE, 24, P, 4.00E+12, 535277, A2401N5K/541, 4.01E+12, EINSTECKSCHLOSS, #NV |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,14* | € 17,32* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,83* | € 19,00* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,82* | € 19,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,0652* | € 19,4952* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,28* | € 19,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|