|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4757-210603 Herst.-Nr.: 12009-203-1809-L EAN/GTIN: 5707209992321 |
| | |
|
|  |  |
 | Zweifarbig. Enthält TENCEL® · das die Meterware kühler · weicher und sehr feuchtigkeitsabsorbierend macht. Dreifache Kappnähte an den Ärmeln und Seiten. Stehkragen. Verschluss mit Reißverschluss · Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen. Rücken ist verlängert. Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Leichter Eingriff zur integrierten Handytasche in der Brusttasche. Vordertaschen. D-Ring. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Innentaschen. Bund mit Druckknopfregulierung. Manschetten mit Druckknopfregulierung. Kontrastnähte. Reflexeffekte. TENCEL®-Anteil macht das Material weich und verleiht kühlende und schweißabsorbierende Eigenschaften. Strapazierfähige · dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes. Leichter Zugang zur integrierten Handytasche in der Brusttasche. Große Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Ärmel. Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 340g/m² · Brustumfang: 104 cm / 41 inch Weitere Informationen:  |  | Farbe: | dunkelanthrazit/schwarz | Größe: | L | Kollektion: | MASCOT® Unique | für wen?: | Unisex | Marke: | MASCOT | Material: | 70% Polyester/30% Lyocell (TENCEL®) | Norm: | OEKO-TEX® STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797 | PSA-Kategorie: | I |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 54,05* | € 69,14* |  |  |  | Lager 4757 | |  | |  |  | € 5,49* | ab € 54,47* | € 69,89* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 54,83* | € 70,39* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 51,55* | € 71,40* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 66,20* | € 83,97* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4757 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4757 |  | Versand: Lager 4757 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|