Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel Typ A 2 m für Ekey integra 2,0 home Fingerscan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel Typ A 2 m für Ekey integra 2,0 home Fingerscan
Kabel Typ A 2 m für Ekey integra 2,0 home Fingerscan
Artikel-Nr.:
     4757-210245
Hersteller:
     ekey biometric systems
Herst.-Nr.:
     100505
EAN/GTIN:
     4000005443198
Suchbegriffe:
Fingerprint Zugangskontrolle
Fingerscanner
ekey fingerprint zugangskontrolle
fingerprint zugangskontrolle
Kabelübergang Türblatt Typ B (8-polig) CP35/8 0,8?m Kasten/Buchse 4?m offen. Schlüssel vergessen und man steht vor verschlossener Tür? Diese Zeiten sind vorbei! Mit dem neuen ekey home integra 2.0 können Sie auf komfortable Art die Tür öffnen – nur mit Ihrem Finger! ekey home integra 2.0 besteht aus einem Fingerscanner und der dazu gehörigen Steuereinheit, die platzsparend direkt in der Tür eingebaut werden. Einfachste Montage der Elektrik mit durchdachtem Kabel-Klick-System. Dieses Set enthält alle Komponenten die für den Einbau in eine Tür notwendig sind zum günstigen Komplettpreis. Die fortschrittliche Lösung, einfach und komfortabel die Tür zu öffnen. Technische Daten: Temperaturbereich –25 Grad bis +70 Grad, Schutzart IP 54, Außenabmessungen B?x?H?x?T Gehäuse 45?x?90,5?x?2?mm, Fräsmaße: 84,5?x?39?x?16?mm, Leistungsaufnahme ca. 1?W, Versorgungsspannung 8- 24 VDC, Funktion: 99 Finger speicherbar, manipulationsgeschützt, Daten bleiben bei Stromausfall erhalten, Montagehöhe 155?mm.
Weitere Suchbegriffe: EKEY, HOME, INTEGRA, KABEL, 2, 4.00E+12, 100505, 100504, #NV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.