| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-209585 Herst.-Nr.: 57700-44 EAN/GTIN: 4043692278452 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: Waterproofleder. Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz. Aktiv-X Funktionsfutter. Mit Aluminium-Zehenschutzkappe. Extra leicht durch MPU-Light-Sohlentechnologie. Mit 3D-Dämpfungssystem - schont Wirbel und Gelenke. Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe 44 schwarz atlas, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, HALBSCHUH, SL, 645, XP, 2, E, 4.04E+12, Z140116, 57700-44, SPORTLINE, GR, 44, ESD, SL645, #NV |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 64,77* | € 81,40* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,42* | € 82,52* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,72* | € 82,90* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 72,77* | € 88,02* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 75,25* | € 100,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|