| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-208893 Herst.-Nr.: 24560 EAN/GTIN: 4042487001183 |
| |
|
| | |
| Klasse 4 geprüfte Feuerschutz-Objektgarnitur Drücker fest-drehbar gelagert auf Metall/Kunststoff Unterkonstruktion mit Hochhaltefeder, Verschraubung mit Gewindeschrauben, 9 mm Vierkant mit asymmetrischer Bohrung. Geprüft nach DIN 1906, DIN 18 273 und für EN 179 zugelassen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, schmalrahmen-wechselgarnitur edelstahl, schmalrahmen wechselgarnitur, wechselgarnitur vk 9mm, ZWPRO, BB-510, FH, WE.GRT., P, 4.04E+12, 1031021, 128919, 208893, 102153, 24560, NT, WECHSELGRT.FS, EDELSTAH, EST41, 4.00E+12, 2287, 491, 490, EDI, FS, WECHSELGRT., 356200, ECO, 1473, 4.01E+12, 4.03E+12, BB510, #NV |
| | |
| |