Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhand-Türwächter 990 000 PHZ inkl. 2 Schlüssel grün lackiert Basis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhand-Türwächter 990 000 PHZ inkl. 2 Schlüssel grün lackiert Basis
Einhand-Türwächter 990 000 PHZ inkl. 2 Schlüssel grün lackiert Basis
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-207183
Hersteller:
     GFS GmbH
Herst.-Nr.:
     990 000
EAN/GTIN:
     4054773002811
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
basic türwächter
Der GfS EH-Türwächter sichert den Notausgang und ermöglicht dessen Benutzung in einem einzigen Öffnungsvorgang. In Verschlussstellung sichert der EH-Tür­wächter den Türdrücker. Durch Herunterdrücken der Türklinke verschiebt sich der EH-Türwächter senkrecht nach unten und gibt der Klinke den Weg frei. Zeitgleich ertönt ein Dauersignal (95 db/1m). Die Begehung der Notausgangstür ist möglich. Nur mit Hilfe eines Schlüssels lässt sich der ­Daueralarm von einer berechtigten Person abschalten und der Türwächter in seine Ausgangsposition zurückstellen. Für anhaltenden Durchgangsbetrieb ist die alarmfreie Dauerfreigabe des Systems über den Geräteschlüssel möglich. Die Einzelbegehung der Tür kann ebenfalls alarmfrei mit dem Schlüssel über die Wechselfunktion des Türschlosses vorgenommen werden. Bestehent aus einem stabilen Metallgehäuse. Zudem mit einer 5 Jahre Herstellergarantie.
Weitere Informationen:
Modell:
990 000
Ausführung:
Profil-Halbzylinder inkl. 2 Schlüssel
Nennspannungsbereich:
9 V Batterie
Betriebsart:
Basis
Marke:
GFS
Weitere Suchbegriffe: TÜRWÄCHTER, OPT.-AKUST.M.P, 4.05E+12, 129284, 101816, 207183, LV, POS., 61, 20037461, 3000250537, 990, 0, GFS, 990000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
42
Frei Haus
ab € 408,12*
€ 545,58*
8 Tage
105
Frei Haus
ab € 459,90*
€ 553,72*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,58*
€ 649,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,97*
€ 627,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,70*
€ 580,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,16*
€ 547,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 445,32*
€ 529,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,12*
€ 485,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.