| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-206879 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 40279100060010 EAN/GTIN: 4051426085719 |
| |
|
| | |
| ISO 4027 A 1/A 2 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 6 x 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 04027.910 Weitere Informationen: | | Länge: | 10 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 6 mm | Norm: | ISO 4027 | Werkstoff: | A 1/A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, Gewindestift Edelstahl DIN 914, Gewindestift Edelstahl ISO 4027, ISO 4027 Edelstahl, din 914 m6x10, din 914, edelstahlschraube din 914, Gewindestifte, Schraube, Schrauben, Reyher, Gewindestift, 8000199377 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0185* | € 0,0275* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0202* | € 0,0281* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0209* | € 0,0287* | | | | Lager 4757 | | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0188* | € 0,0288* | | | | | | 15 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0241* | € 0,0333* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 14,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|