| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040279100060010 Herst.-Nr.: 040279100060010 EAN/GTIN: 4051426085719 |
| |
|
| | |
| ISO 4027 A 1/A 2 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 6 x 10 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.127 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, Gewindestift Edelstahl DIN 914, Gewindestift Edelstahl ISO 4027, ISO 4027 Edelstahl, din 914 m6x10, din 914, edelstahlschraube din 914, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, M6x10, M 6 x 10, Austenite (A1 / 1.4305), unveredelt; naturfarben, AM4027610, 04027.910 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0185* | € 0,0275* | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0202* | € 0,0281* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0209* | € 0,0287* | | | | | 15 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0188* | € 0,0288* | | | | | 15 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0241* | € 0,0333* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 13,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|