| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-204323 Herst.-Nr.: 3620-39S EAN/GTIN: 4025888018318 |
| |
|
| | |
| Material: 80% Wolle (Trimisto)/10% Polyacryl/10% Polyamid Farbe: hellgrau meliert Größen: 39/42, 43/46, 47/50 • dick und hochwertig • im Bündel zu 5 Paaren gepackt • VPE: 60 Paar · Einsatzbereich: Arbeitssocke, Freizeitsocke Weitere technische Eigenschaften: · Material: 80% Wolle/10% Polyacryl/10% Polyamid · Gewicht: 0,1 kg · Eigenschaften: dick und hochwertig, hellgrau meliert · Anwendung: Arbeitssocke, Freizeitsocke dicke warme Wollsocke · Warengruppennummer: 297 Weitere Informationen: | | Farbe: | hellgrau meliert | Größe: | 39/42 | Marke: | FELDTMANN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, Norwegersocken, Thermosocken, Wintersocken, Wollsocken, Wollstrümpfe, norwegersocken, Arbeitssocken, Einziehsocken, Kniestrümpfe, Socke, Strumpf |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,46* | € 24,92* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 23,26* | € 31,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Paar (ab € 4,652* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|