Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI WC-Rosetten, ø55mm, tiefschwz, KN+L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI WC-Rosetten, ø55mm, tiefschwz, KN+L
HEWI WC-Rosetten, ø55mm, tiefschwz, KN+L
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-203564
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     306.23NR 90
EAN/GTIN:
     4014885276746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
HEWI WC-Rosette aus Polyamid · Oberfläche hochglänzend · Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff · WC-Ausführung mit Riegelrosette und Rosette mit Schauscheibe rot/weiß · Notöffnung mittels Vierkantdorn oder Münze · Rosetten-Abdeck-Kappe · rund · Durchmesser 55 mm · 10,5 mm hoch · flach · 1,5 mm Wandstärke · Lieferung inkl. Schrauben.Weitere technische Eigenschaften:· Farb-Nr.: 90· Detail: FBM· Ausf.Kappe flach· Ausf.Nocken kurze und lange Nocken· Notöffnung FBM Frei-Besetzt mit· Werkst. RVK Stahl
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Oberfläche:
hochglänzend
Vierkant:
8 mm
Form:
rund
Marke:
HEWI
Ausführung:
tiefschwarz
Rosetten-Ø:
55 mm
Modell:
306.23NR 90
für Türstärke:
38,1 - 43,0 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,78*
€ 23,08*
3 Tage
70
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,4763*
€ 23,1763*
2 Tage
8
pro Paar
€ 5,90*
ab € 21,40*
€ 29,39*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.