Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodentürpuffer 625 99 D.85mm H.22,5mm Ku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodentürpuffer 625 99 D.85mm H.22,5mm Ku
Bodentürpuffer 625 99 D.85mm H.22,5mm Ku
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-203517
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     625 99
EAN/GTIN:
     4014884039113
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
aus Polyamid · Durchmesser 85 mm · 22,5 mm hoch · mit Verdrehsicherung und gefedertem, schwarzem elastischen Puffer · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
99 reinweiß
Ø:
85 mm
Höhe:
22,5 mm
Modell:
625 99
Befestigungsart:
Dübelmontage
Ergänzung:
verdeckte Verschraubung
Marke:
HEWI
Weitere Suchbegriffe: Puffer, Türpuffer, Türstopper, 3000205699
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
7
1
€ 4,95*
ab € 19,43*
€ 28,46*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 20,88*
€ 28,60*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 21,18*
€ 29,14*
3 Tage
719
1
€ 6,99*
ab € 21,56*
€ 29,29*
24 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 20,96*
€ 29,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.