Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodentürpuffer 625 99 D.85mm H.22,5mm Ku.99 reinweiß Dübelmontage HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000205699
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     625 99
EAN/GTIN:
     4014884039113
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
aus Polyamid · Durchmesser 85 mm · 22,5 mm hoch · mit Verdrehsicherung und gefedertem, schwarzem elastischen Puffer · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
99 reinweiß
Ø:
85 mm
Höhe:
22,5 mm
Modell:
625 99
Befestigungsart:
Dübelmontage
Ergänzung:
verdeckte Verschraubung
Marke:
HEWI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Puffer, Türpuffer, Türstopper
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 19,43*
€ 28,46*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 20,88*
€ 28,60*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 21,18*
€ 29,14*
2 Tage
719
1
€ 6,99*
ab € 21,56*
€ 29,29*
23 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 20,96*
€ 29,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.